Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Funk JR-Empfänger UP 2 Kanal, Energiemess D 452 FU-EBIM JRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-557856
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00366576
EAN/GTIN:
     4010105366570
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
KNX-Jalousieaktor
Peha Funk JR-Empfänger UP 2 Kanal, Energiemess D 452 FU-EBIM JRO.T.

Bussystem Funkbus, Montageart Unterputz, Mit LED-Anzeige, Anzahl der Eingänge 32, Schaltstrom ohmsch 1A, Max.

Schaltleistung 600W, Max.

Anzahl der Jalousieausgänge 2, Funktion Schalten, Stromart AC, Schutzart (IP) IP20, Easyclickpro-Unterputz-JR-Empfänger bidirektional, 2-Kanal mit Positionserkennung Der bidirektionale Easyclick-JR-Empfänger empfängt nicht nur die Funksignale, sondern sendet bei jeder Zustandsänderung seinen Status zurück.

Der Easyclick-Empfänger dient zum Steuern von Rollläden und Jalousien.

Es sind verschiedene Funktionen und Parameter wählbar: - Zweitastbedienung AUF/STOP/AB mit Lamellenverstellung (Standardfunktion Jalousie) - Zweitastbedienung AUF/STOP/AB ohne Lamellenverstellung (Standardfunktion Rolllade) - Tippbetrieb (Tasterfolger) - Eintastbedienung AUF/STOP/AB - Verriegelung zur Sicherheit bei Wartungsarbeiten - Automatik AN/AUS - Sonnensensor/Dämmerungssensor/Windsensor/ Regensensor - 4 Positionssituationen OBEN/UNTEN für Lichtszenen - Aussperrschutz mit Fensterkontakt/Fenstergriff - Für jeden eingelernten der max.

32 Sender kann individuell eine Funktion festgelegt werden.

- Unabhängig von den eingestellten Funktionen können integrierte Repeater-Funktionen (1-level/2-level) je nach Projekt eingeschaltet werden.

- Beim Anlernen von z.

B.

Fensterkontakten und Fenstergriffen diese bereits in der entsprechenden Funktion/Parameter zugeordnet.

Zusätzlich zu den bidirektionalen Funktionen ermöglicht die Easyclick-Empfänger-Variante mit Positionserkennung die Erfassung und Rückmeldungen der Laufzeiten von Rollladen und Jalousien.

Technische Daten: Eigenverbrauch: < 0,5 W (bistabile Relais) Sendefrequenz: 868,3 MHz Spannungsversorgung: 100-240 V~/50-60 Hz Neutralleiter: erforderlich Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C Lagertemperatur: -40 °C bis +85 °C Steckklemmen: max.

1 x 1,5 mm2 Gehäusehöhe: 28 mm Schutzart: IP 20 Befestigungslaschen: zur Schraubbefestigung in Schalterdosen Approbationen: CE KEMA/KEUR Anschlussdaten: I max.

1,0 A

Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
Nein
Bussystem KNX-Funk:
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Montageart:
Unterputz
Busankopplung inklusive:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der Eingänge:
32
Schaltstrom ohmsch:
1 A
Max. Schaltleistung:
600 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
2
Funktion Schalten:
Ja
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: peha mehrfachsteuerrelais, jalousieaktor, Aktor, EnOcean, Energiemessung, Funk, Funk Easyclick, Funkempfänger, bidirektional, kabellos
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 77,29*
€ 98,45*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,39*
€ 98,57*
Frei Haus
ab € 80,46*
€ 102,53*
€ 5,95*
ab € 83,32*
€ 106,16*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 84,24*
€ 106,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.