Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieaktor Funkb UP 2f 32Eing 1A Schalten D452FU-EBIMJRO.T.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk JR-Empfänger UP 2 Kanal, Energiemess D 452 FU-EBIM JRO.T.
Funk JR-Empfänger UP 2 Kanal, Energiemess D 452 FU-EBIM JRO.T.
Artikel-Nr.:
     262-C873F98
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00366576
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
KNX-Jalousieaktor
Jalousieaktor Funkb UP 2f 32Eing 1A Schalten D452FU-EBIMJRO.T.
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
32
Funkbus:
ja
Funktion Schalten:
ja
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
2
Max. Schaltleistung:
600 W W
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
Unterputz
Schaltstrom ohmsch:
1 A A
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC
Weitere Suchbegriffe: peha mehrfachsteuerrelais, jalousieaktor, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Rollladenaktor, Schaltaktor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 77,29*
€ 98,45*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,39*
€ 98,57*
Frei Haus
ab € 80,46*
€ 102,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 83,32*
€ 106,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 84,24*
€ 106,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.