Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glen Dimplex Kleinspeicher 5 Liter ACK 5 O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-55737
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     339580
EAN/GTIN:
     4015627339583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Warmwasserspeicher
Glen Dimplex Kleinspeicher 5 Liter ACK 5 O Ausführung Kleinspeicher, Nenninhalt 5l, Nennüberdruck 0bar, Anschlussleistung 2 ...

2kW, Wasseranschluss 1/2 Zoll, Zirkulationsanschluss ohne, Nennspannung 1 230V, Heizflanschausführung Einkreis, Bedienung manuell, Temperaturanzeige ohne, Wärmeinhaltsanzeige ohne, Temperaturbegrenzung, Signalanode ohne, Bauart offen, Werkstoff des Behälters Kunststoff, Bauart Heizkörper Rohrheizkörper, Bereitschaftsstromverbrauch / 24 h 0,29kWh, Schutzart (IP) IP24, Höhe 390mm, Breite 256mm, Tiefe 213mm, Mit Wärmedämmung, Gewicht 3,5kg, Drucklose Ausführung, Temperatureinstellbereich 35 °C ? 85 °C mit Energiespar- und Frostschutzstellung, Anschlussleitung und Stecker, Wasseranschlüsse Metall G 1/2\", Sicherheitstemperaturbegrenzer mit Resetfunktion.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinspeicher
Nenninhalt:
5 l
Nennüberdruck:
0 bar
Anschlussleistung:
2 kW
Wasseranschluss:
1/2 Zoll
Mit Armatur:
Nein
Zirkulationsanschluss:
ohne
Nennspannung 1:
230 V
Heizflanschausführung:
Einkreis
Bedienung:
manuell
Temperaturanzeige:
ohne
Wärmeinhaltsanzeige:
ohne
Temperaturbegrenzung:
Ja
Signalanode:
ohne
Kunststoffrohrtauglich:
Nein
Bauart:
offen
Boilerbetrieb:
Nein
Werkstoff des Behälters:
Kunststoff
Bauart Heizkörper:
Rohrheizkörper
Bereitschaftsstromverbrauch / 24 h:
0.29 kWh
Schutzart (IP):
IP24
Höhe:
390 mm
Breite:
256 mm
Tiefe:
213 mm
Mit Display:
Nein
Mit Universalflansch:
Nein
Mit Wärmeaustauscher:
Nein
Mit Wärmedämmung:
Ja
Gewicht:
3.5 kg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kleinspeicher 5l 2kw, heißwasserboiler 5 liter, heißwasserboiler, Boiler, Heizwasserspeicher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,42*
€ 78,96*
€ 5,46*
ab € 65,03*
€ 83,55*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 67,55*
€ 86,86*
€ 5,95*
ab € 67,64*
€ 86,98*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 70,45*
€ 90,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Glen Dimplex
339590
ab € 61,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.