Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Reiheneinbausteckdose 16A 250VAC, gelb 079.80.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-557194
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     079801
EAN/GTIN:
     8012823391618
Suchbegriffe:
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Finder Reiheneinbausteckdose 16A 250VAC, gelb 079.80.1 Bemessungsspannung 230V, Bemessungsstrom 16A, Spannungsart AC, Ausführung SCHUKO, Breite in Teilungseinheiten 2,5, Einbautiefe 65,6mm, Schutzart (IP) IP20, Steckdose für Reiheneinbau, mit Beschriftungsfläche, Ausführung mit Schraubanschlüssen, zur Montage vor dem Hauptschalter, VDE-Zulassung.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
Nein
Spannungsart:
AC
Ausführung:
SCHUKO
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Mit Kontroll-Leuchte:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
65.6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tragschienen-Steckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose China, Steckdose Sicherheitsversorgung (Gelb), TERKO-Steckdose, finder reiheneinbausteckdose, steckdose sicherheitsversorgung (gelb), schuko-steckdose gelb, Einbausteckdose, Installationssteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, Schukosteckdose, Steckdose, Steckvorrichtung, Tragschienensteckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 3,992*
€ 5,642*
7 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 4,24*
€ 5,97*
1
€ 6,90*
ab € 4,20*
€ 6,33*
5
€ 3,90*
ab € 4,526*
€ 6,376*
Lager 5382
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 4,85*
€ 6,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.