Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose für Reiheneinbau, Farbe gelb, für Wechselstrom 16 A 250 V AC1, mit Schutzkontakt, VDE-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-079801
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     079801
EAN/GTIN:
     8012823391618
Suchbegriffe:
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Steckdose für Reiheneinbau, Farbe gelb, für Wechselstrom 16 A 250 V AC1, mit Beschriftungsfläche, Ausführung mit Schraubanschlüssen, mit VDE-Zulassung
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
false
Spannungsart:
AC
Ausführung:
SCHUKO
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Mit Kontroll-Leuchte:
false
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
65.6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Steckdosen:
1
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Schutzleiterkontakt rund:
false
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,992*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,612*
€ 6,67828
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,372*
€ 6,39268
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,142*
€ 6,11898
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,852*
€ 5,77388
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,992*
€ 4,75048
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.