| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-55540 Herst.-Nr.: 11477 EAN/GTIN: 4020841246708 |
| |
|
| | |
| Belden Kupplg.m.Schraubv.+LED,gew 3pol.,M12,2m Kab.PUR RKWT/LED A4-3-224/2m Polzahl 3, Kabellänge 2m, Werkstoff des Kabelmantels PUR (Polyurethan), Farbe des Kabelmantels schwarz, Ausführung der Leitung mehradrig, Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Kabellänge: | 2 m | Werkstoff des Kabelmantels: | PUR (Polyurethan) | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Ausführung der Leitung: | mehradrig | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Kabel für Sicherheitsschalter, M12-Kupplung, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, anschlußleitung 2m 3x1,5, as-i kabel, as-i leitung 2m, Anschlusskabel, Kabeldose, Kupplung, Kupplungsdose, Leitungsdose, Rundsteckverbinder, Verbindungskabel, Verbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 9,181* | € 11,701* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,556* | € 12,136* | | | | Lager 5382 | | | | 10 | | € 5,80* | ab € 9,94* | € 12,55* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 8,92* | € 13,06* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,36* | € 13,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 125,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|