| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95259065 Herst.-Nr.: 11477 EAN/GTIN: 4020841246708 |
| |
|
| | |
| Kupplg.m.Schraubv.+LED,gew 3pol.,M12,2m Kab.PUR RKWT/LED A4-3-224/2m Schließen Sie Näherungsschalter und Antriebe ganz einfach an - Belden Kupplg.m.Schraubv.+LED,gew RKWT/LED A4-3-224/2m erspart Ihnen aufwendige Klemmarbeiten. Kabellänge 2 m mit Außenmantel in schwarz. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Kabellänge: | 2 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Kabeltyp: | mehradrig | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, CANopen Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, M12-Kupplung, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, anschlußleitung 2m 3x1,5, as-i kabel, as-i leitung 2m |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 8,856* | € 11,366* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,216* | € 11,796* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 8,35* | € 12,15* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,38* | € 13,23* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,39* | € 13,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 113,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|