| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1972952 Herst.-Nr.: 11477 RKWT/LED A 4-3-224/2 M EAN/GTIN: 4020841246708 |
| |
|
| | |
| Serie = RKWT Aderzahl = 3 Länge = 2m Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4 Steckverbinder 2 = offenes Ende
Der Belden Sensor/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Anschluss hat eine 4-polige abgewinkelte M12-Buchse und eine Kabellänge von 2 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 10-30 V dc und ein Nennstrom von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: | | Serie: | RKWT | Aderzahl: | 3 | Länge: | 2m | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 4 | Steckverbinder 2: | offenes Ende |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, CANopen Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, M12-Kupplung, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, anschlußleitung 2m 3x1,5, as-i kabel, as-i leitung 2m, 1972952, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 11477RKWTLEDA432242M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 9,341* | € 11,841* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,733* | € 12,233* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,81* | € 12,31* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 9,94* | € 12,46* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 12,58* | € 18,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|