| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-554475 Herst.-Nr.: 2CPX033039R9999 EAN/GTIN: 4011617330394 |
| |
|
| | |
| Striebel&John Mess-u.Wandlerfeld komplett H5/B2 KA4238 Anzahl der Zählerplätze 1, Anzahl der TSG-Plätze 1, Breite 500mm, Höhe 1350mm, Breite in Teilungseinheiten 24, Mess- und Wandlerfeld, Komplettfeld, mit Zählerkreuz, geltende Normen: DIN EN 61439-1/VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2/VDE 0660-600-2, Bemessungsstrom 250 A, Netzsystem TN-S 5-polig, Anzahl TSG-Plätze 1, (300 mm), Anzahl Wandlerzählerplatz 1, Prüfklemme nach Vorgabe NB, Sekundärverdrahtung bis Prüfklemme und Prüfklemme zu Zähler, Spannungspfad LS-Schalter B6/25 kA 3-polig Überspannungskategorie 3, Lastbereich: Sammelschienensystem Cu-Schienen 12 x 5 mm 5-polig, Wandlerbereich Wandlerauflage mit Schienen Cu 30 x 5 mm für Wandler, Einzelwandler (Beistellung NB), Primärverdrahtung L1-L3 120 qmm, N+PE Cu-Schiene 20 x 5 mm, PE+N-Schiene mit Anschlussschrauben M8, Hinweis: Sammelschienenanschlussklemmen extra bestellen, Rasteinheit 9 RE, Bauhöhe 5, Feldbreite 2, Platzeinheiten 216, Abdeckungen aus Kunststoff, plombierbarer Schnellverschluss Weitere Informationen: | | Anzahl der Zählerplätze: | 1 | Anzahl der TSG-Plätze: | 1 | Breite: | 500 mm | Höhe: | 1350 mm | Breite in Teilungseinheiten: | 24 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.057,24* | € 2.238,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.069,88* | € 2.260,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.086,58* | € 2.282,06* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.204,81* | € 2.404,62* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.257,40* | € 2.441,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|