Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mess-u.Wandlerfeld komplett H5/B2 KA4238


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mess-u.Wandlerfeld komplett H5/B2 KA4238
Mess-u.Wandlerfeld komplett H5/B2 KA4238
Artikel-Nr.:
     6012C-90165874
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX033039R9999
EAN/GTIN:
     4011617330394
Suchbegriffe:
Sammelschienenverbinder
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank

Mess-u.Wandlerfeld komplett H5/B2 KA4238

Die Wandlerfelder der Baureihe KA mit Dreipunkt-Befestigung sind für den Einbau im ComfortLine Schrank vorgesehen. Die Felder sind vorverdrahtet, wodurch eine schnelle und einfache Montage im Schrank gewährleistet wird. Durch den optionalen Sammelschienenverbinder kann nach Belieben die Querverdrahtung mehrerer Felder realisiert werden. Geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1.
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
250 A
Breite:
500 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 5,15*
€ 1.839,07*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
€ 1.839,98*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
€ 1.849,32*
Lager 6012
Frei Haus
€ 1.856,76*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.856,76*
€ 2.209,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.