| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-545923 Herst.-Nr.: 1244-006265 EAN/GTIN: 5414506010039 |
| |
|
| | |
| Pentair Thermal Elektronischer Thermostat für DIN-Hutschiene RAYSTATCONTROL11DIN Geräteausführung Elektronikbaustein, Ausführung des Sensors PT100, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Schutzart (IP) IP20, Elektronische Ausführung, Thermostat, Temperaturbereich 0 bis +63 Grad Celsius. Digitale Anzeige von Temperaturen und Fehlermeldungen. Funktionen: Minimum-Temperatur-Alarm-Funktion, Digital Display, 16 A Schaltkapazität, Sensor-Fehler-Alarm, Untertemperatur-Alarm, Programmierbare Fail Save Funktion bei Sensorbruch, Sensorkurzschluss, Alarm-Schaltung bei Überwachung durch BMS-System. Schaltstrom: 16 A, Alarmkontakt 8 A, Sensortyp Pt 100, Dreileitertechnik, Sensorkabellänge 3m x Durchmesser 5 mm, Schutzart IP 20 (IP30 im Schaltschrank, montiert). Weitere Informationen: | | Geräteausführung: | Elektronikbaustein | Ausführung des Sensors: | PT100 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | IP20 | Elektronische Ausführung: | Ja | Explosionsgeschützt: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufbauthermostat, Elektronischer Thermostat, Temperaturschalter, Temperaturwächter, Thermostat |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 228,71* | € 269,94* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 229,47* | € 269,96* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 234,39* | € 276,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 241,96* | € 281,73* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 265,27* | € 308,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|