| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-541646 Herst.-Nr.: 000153800500 EAN/GTIN: 4005298068967 |
| |
|
| | |
| E+P Elektrik DisplayPort Kabel 5m DP2/5 Länge 5m, Anzahl der Pole Anschluss 1 20, Steckverbindertyp Anschluss 1 sonstige, Ausführung Anschluss 1 Stecker, Anzahl der Pole Anschluss 2 20, Steckverbindertyp Anschluss 2 sonstige, Ausführung Anschluss 2 Stecker, DisplayPort Anschlusskabel schwarz, zur digitalen Übertragung von Video-, Audio-, Steuer- und Kopierschutzdaten. 20pol DisplayPort-Stecker + 20pol. DisplayPort-Stecker Weitere Informationen: | | Länge: | 5 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 20 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 20 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC-Kabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,78* | € 22,13* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 16,82* | € 23,35* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,07* | € 25,33* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,00* | € 36,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|