Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Baustein universN 450x500mm,f.LS 630A UK32C2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager UK32C2M Elektrogehäusezubehör
Hager UK32C2M Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     5382E-537073
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UK32C2M
EAN/GTIN:
     3250616211278
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Hager Baustein universN 450x500mm,f.LS 630A UK32C2M Höhe 450mm, Breite 500mm, Tiefe 125mm, Mit Abdeckung, Kunststoff-Abdeckplatte, Polzahl 0, Geeignet für Leistungsschalter, Bemessungsbetriebsstrom 630A, Anzahl der Schalter 1,
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
125 mm
Mit Abdeckung:
Ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
Ja
Polzahl:
0
Geeignet für Lasttrennschalter:
Nein
Mit Lasttrennschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Mit Leistungsschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Nullspannungsschalter:
Nein
Mit Nullspannungsschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Umschalter:
Nein
Mit Umschalter bestückt:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom:
630 A
Anzahl der Schalter:
1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter hager, leistungsschalter, Baustein, Einbau-Verteiler, Einbaueinheit, Lasttrennschalterbaugruppe, Schalterbaugruppe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,80*
€ 148,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,82*
€ 157,39*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 133,13*
€ 157,43*
Frei Haus
ab € 133,20*
€ 157,46*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 135,96*
€ 161,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,78*
€ 192,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,55*
€ 182,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UZ06A1
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.