Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Endeinspeisekaste für KS, 630A KSA630ABGD4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-532767
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA630ABGD4
EAN/GTIN:
     3606485015828
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter schneider
Schneider Electric Endeinspeisekaste für KS, 630A KSA630ABGD4 Bemessungsstrom bei AC 50 Hz 630A, Einspeisungsstelle Ende, Ausführung Einzel, Polzahl 4, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz 230 ...

690V, Farbe weiß, RAL-Nummer 9010, Schutzart (IP) IP55, Länge 753mm, Breite 288mm, Höhe 500mm,

Weitere Informationen:
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
630 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Ausführung:
Einzel
Polzahl:
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
753 mm
Breite:
288 mm
Höhe:
500 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, Kabelausgangskasten, Kabeleinführplatte, Kabeleinführungsplatte, Schienenverteiler-Einspeisekasten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.391,44*
€ 1.506,08*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.387,98*
€ 1.506,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.486,61*
€ 1.609,10*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.571,41*
€ 1.681,97*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.722,16*
€ 1.833,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.833,91*
€ 2.182,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.813,10*
€ 2.157,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.750,65*
€ 2.083,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.729,83*
€ 2.058,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.722,16*
€ 2.049,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.