Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Etiketten 25,4x12,7x36,5mm TAG22TD3-1209-YECL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HellermannTyton Etiketten 25,4x12,7x36,5mm TAG22TD3-1209-YECL
Artikel-Nr.:
     5382E-53025
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-12093
EAN/GTIN:
     4031026295824
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
HellermannTyton Etiketten 25,4x12,7x36,5mm TAG22TD3-1209-YECL Ausführung Rollenform, Werkstoff Kunststoff, Aderdurchmesser 3,5 ...

7,6mm, Kabeldurchmesser 3,5 ...

7,6mm, Länge 36,5mm, Breite 25,4mm, Farbe sonstige, Mit Textfeld, Aufdruck ohne, Montageart kleben, Hauptmerkmale: Mit seinem weißen Schriftfeld und dem transparenten Schutzlaminat ist dieses Etikett ideal zum Kennzeichnen von Kabeln und Leitungen geeignet.

Das Material ist anschmiegsam und erlaubt selbst die Kennzeichnung von Flachbandkabeln im Innenbereich.

Das Schutzlaminat wird über den beschrifteten Bereich gelegt und schützt diesen effizient vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit, Schmutz sowie mechanischem Abrieb.

Die Etikettenlösung trägt minimal auf und beeinflusst keine benachbarten Kennzeichnungen oder Adern.

Für die problemlose Bedruckung der Etiketten empfehlen wir die Etikettensoftware Tagprint Pro sowie unsere Thermotransferdrucksysteme TT420+ und TT4000+.

Anwendungen: Thermotransfer Etiketten von HellermannTyton werden in allen Bereichen der Industriekennzeichnung, insbesondere in der Elektrotechnik eingesetzt.

Dies beinhaltet die Kennzeichnung von: - Bauteilen und Kabel in Schaltschränken - Kennzeichnungsbinder - Waren und Produktanhänger - Etiketten für die Leiterplattenfertigung - Inventar- und Typenschilder - Schutzlaminate für besondere Anforderungen - Kabel und Leitungen Zum problemlosen Bedrucken der Etiketten empfehlen wir unsere Druckersysteme, Farbbänder sowie die Software Tagprint Pro.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
3.5 mm | 7.6 mm
Kabeldurchmesser:
3.5 mm | 7.6 mm
Länge:
36.5 mm
Breite:
25.4 mm
Farbe:
sonstige
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,89*
€ 248,31*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 215,45*
€ 265,94*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 362,07*
€ 427,64*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,94*
€ 316,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,95*
€ 305,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,18*
€ 294,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,56*
€ 280,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,45*
€ 256,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 976,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.