Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten 25,4x12,7x36,5mm TAG22TD3-1209-YECL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten 25,4x12,7x36,5mm TAG22TD3-1209-YECL
Artikel-Nr.:
     3461-S4031026295824
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-12093
EAN/GTIN:
     4031026295824
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Ausführung Rollenform, Werkstoff Kunststoff, Aderdurchmesser 3,5 ... 7,6mm, Kabeldurchmesser 3,5 ... 7,6mm, Länge 36,5mm, Breite 25,4mm, Farbe mehrfarbig, Mit Textfeld, Aufdruck ohne, Montageart kleben, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 197,15*
€ 242,21*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 194,48*
€ 242,84*
20 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 202,31*
€ 247,33*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,84*
€ 288,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,04*
€ 282,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,11*
€ 261,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,68*
€ 256,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 774,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.