Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Softstarter 110/230VAC, 12 A DS7-342SX012N0-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-515732
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     134929
EAN/GTIN:
     4015081317448
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Eaton (Moeller) Softstarter 110/230VAC, 12 A DS7-342SX012N0-N Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu 12A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 ...

460V, Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating 40°C, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 110 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 110 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Funktion eine Drehrichtung,

Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
12 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V | 460 V
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser 5,5 kw, sanftanlasser, sanftanlaufgerät eaton, Leistungsstarter, Motorstarter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,70*
€ 178,13*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 160,13*
€ 178,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 160,62*
€ 178,55*
Frei Haus
ab € 167,72*
€ 185,78*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 187,46*
€ 206,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,85*
€ 246,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,99*
€ 242,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,65*
€ 237,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,19*
€ 233,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,46*
€ 223,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
240084 DILM12-XDSB0/3
ab € 8,27*
Zubehör
Eaton
278441
ab € 26,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.