Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geis&Knoblauch Mehrzweckleiter, 3-teilig Industrie 3x12 Spr. 631


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-503492
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     6312
EAN/GTIN:
     4039665001325
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Geis&Knoblauch Mehrzweckleiter, 3-teilig Industrie 3x12 Spr.

6312 Ausführung Mehrzweckleiter, Werkstoff Aluminium, Länge 8,6m, Anzahl der Sprossen 12, Anzahl der Elemente 3, Mehrzweckleiter in Industriequalität - Spezialleiter für frei stehenden Einsatz, auch als zwei- oder dreiteilige Schiebeleiter verwendbar.

3-teilig mit 3 x 12 Sprossen, maximale Länge als Anlegeleiter 8,60 m, frei stehend maximal 6,10 m.

Sprossen durchgesteckt und verbördelt, Sicherheitsgurte und starre Aussteifung zur Spreizsicherung, rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt, dadurch leicht auswechselbar, mit Wandlaufrollen, Holmgröße (mm) 90

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mehrzweckleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
8.6 m
Anzahl der Sprossen:
12
Anzahl der Elemente:
3
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, alu-leiter 2x12stufen, alu-leiter, geis&knoblauch klappleiter, Leiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stehleiter, Steigeleiter, Trittleiter, Y-Leiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 641,59*
€ 781,34*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 818,01*
€ 957,87*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,87*
€ 1.139,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,92*
€ 1.138,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,18*
€ 1.095,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,54*
€ 1.051,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,01*
€ 973,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
7592
ab € 15,67*
Zubehör
Iller Leiter
6582
ab € 33,12*
Zubehör
Iller Leiter
6099
ab € 34,35*
Zubehör
Iller Leiter
6573
ab € 29,42*
Zubehör
Iller Leiter
6574
ab € 30,58*
Zubehör
Iller Leiter
6576
ab € 30,34*
Zubehör
Iller Leiter
6570
ab € 44,13*
Zubehör
Iller Leiter
7180-3
ab € 142,97*
Zubehör
Iller Leiter
7150-3
ab € 124,81*
Zubehör
Iller Leiter
7170-3
ab € 218,62*
Zubehör
Iller Leiter
7160-3
ab € 186,31*
Zubehör
Iller Leiter
46377
ab € 54,83*
Zubehör
Iller Leiter
46400
ab € 68,74*
Zubehör
Iller Leiter
6596EL
ab € 21,85*
Zubehör
Iller Leiter
6591EL
ab € 21,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.