| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-501685 Herst.-Nr.: GHG9601944R0108 EAN/GTIN: 4250959902412 |
| |
|
| | |
| Ceag Sicherheitst. Ex-Verschluss-Stopfen M63 GHG 960 1944 R0108 Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung metrisch, Geeignet für Gewindenenngröße metrisch/PG 63, Ex-e Verschlussstopfen Polyamid, IP66 / IP68 - 0.1 bar, M63N/A, Gehäusematerial: Polyamid, Schlüsselweite: 34.0, Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis 70 °C, Schutzart nach EN 60529: IP66 / IP68 - 0.1 bar, Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung: metrisch Geeignet für Gewindenenngröße metrisch/PG: 63 Weitere Informationen: | | Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung: | metrisch | Geeignet für Gewindenenngröße metrisch/PG: | 63 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, kabelverschraubung gfk m63, blindstopfen, blindstopfen pa, Blindplatte, Blindscheibe, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschlussstopfen, Staubplatte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 106,80* | € 131,93* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,63* | € 132,55* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 111,1555* | € 137,2055* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,50* | € 137,28* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 175,94* | € 214,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 35,188* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|