Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek Blindplatte 41251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-499878
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     41251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Blindtülle
Dichtstopfen
Durchführungstülle
Icotek Blindplatte 41251 Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe lichtgrau, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne,
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
lichtgrau
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchführungstüllen, Kabeltüllen, Kabeldurchführung, icotek blindstopfen, blindstopfen, kabeldurchführung grau, Blindverschraubung, Gewindestopfen, Verschluss-Schraube, Verschlussschraube, Verschlussstopfen, Verschlusszapfen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,01*
€ 1,44*
10
€ 5,46*
ab € 1,053*
€ 1,503*
10
€ 3,90*
ab € 1,194*
€ 1,704*
Lager 5382
3224
10
€ 5,80*
ab € 1,21*
€ 1,72*
2 Tage
1081
1
€ 6,40*
ab € 1,09*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
440-00004
ab € 0,105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.