Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindplatte 41251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindplatte 41251
Blindplatte 41251
Artikel-Nr.:
     3517I-20155616
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     41251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Blindtülle
Dichtstopfen
Durchführungstülle

Blindplatte 41251

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchführungstüllen, Kabeltüllen, Kabeldurchführung, icotek blindstopfen, blindstopfen, kabeldurchführung grau, Verschlussstopfen, Verschlusszapfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Gewindestopfen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,01*
€ 1,44*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,053*
€ 1,503*
10
€ 3,90*
ab € 1,194*
€ 1,704*
2 Tage
1623
10
€ 5,80*
ab € 1,20*
€ 1,71*
1 Tag
1112
1
€ 6,40*
ab € 1,09*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,503*
€ 1,78857
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,373*
€ 1,63387
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,313*
€ 1,56247
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,243*
€ 1,47917
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,053*
€ 1,25307
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
440-00004
ab € 0,105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.