Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-491540 Herst.-Nr.: 1SVR740794R1300 EAN/GTIN: 4016779852012 |
| |
|
| | |
| ABB Stotz S&J 3-Phasenüberwachungsrelais 2W 30s, 3x160-300VAC CM-PVS.31P Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 160 ... 300V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 160 ... 300V, Spannungsart zur Betätigung AC, Funktion Phasenfolgeüberwachung, Funktion Phasenausfallerkennung, Funktion Überspannungserkennung, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Mit den Dreiphasenüberwachungsrelais CM Reihe kann eine zuverlässige und kontinuierliche Überwachung eines Dreiphasennetzes, den störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb von Maschinen und Anlagen rt werden. Darum überwachen die Dreiphasenüberwachungsrelais der CM Reihe je nach Bedarf die Phasenspannungen, die Phasenfolge, die Phasenasymmetrie, das Vorhandensein aller Phasen sowie den Neutralleiter. Weitere Informationen: | | Mit abnehmbaren Klemmen: | Nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 160 V | 300 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 160 V | 300 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Funktion Phasenfolgeüberwachung: | Ja | Funktion Phasenausfallerkennung: | Ja | Funktion Überspannungserkennung: | Ja | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, industrierelais abb, industrierelais, überwachungsrelais phasenfolge, Drehfeldwächter, Drehfeldüberwachungsrelais, Drehstrom-Netzwächter, Drehstromüberwachungsgerät, Messrelais, Netzüberwachung, Netzüberwachungsrelais, Phasen-Ausfallrelais, Phasenrelais, Phasenwächter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 129,40* | € 146,01* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 139,91* | € 157,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,71* | € 175,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,06* | € 182,76* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 177,31* | € 198,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|