| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-48702 Herst.-Nr.: GSAG 110T60 S EAN/GTIN: 4013339846009 |
| |
|
| | |
| Niedax Abdeckbügel GSAG 110T60 S Breite des Geräteeinbaukanals 110mm, Tiefe des Geräteeinbaukanals 60mm, Ausführung Kanalschnittkaschierung, Form symmetrisch, Befestigungsart aufrastbar, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche bandverzinkt, Farbe natur, Weitere Informationen: | | Breite des Geräteeinbaukanals: | 110 mm | Tiefe des Geräteeinbaukanals: | 60 mm | Ausführung: | Kanalschnittkaschierung | Form: | symmetrisch | Befestigungsart: | aufrastbar | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | Ja | Oberfläche: | bandverzinkt | Farbe: | natur | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Brüstungskanalschnittabdeckung, Kanalschnittkaschierung, Oberteilschnittkaschierung, Schnittkaschierung, Sägeschnittabdeckung, Sägeschnittkaschierung, Unterteilschnittkaschierung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 7,91* | € 11,36* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,92* | € 11,38* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,03* | € 11,53* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,98* | € 12,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|