Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckbügel GSAG 110T60 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckbügel GSAG 110T60 S
Artikel-Nr.:
     3517A-50750069
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GSAG 110T60 S
EAN/GTIN:
     4013339846009
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung

Abdeckbügel GSAG 110T60 S

Weitere Informationen:
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
110 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
60 mm
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Sägeschnittabdeckung, Sägeschnittkaschierung, Schnittkaschierung, Unterteilschnittkaschierung, Oberteilschnittkaschierung, Kanalschnittkaschierung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,92*
€ 11,47*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,93*
€ 11,49*
€ 5,95*
ab € 8,00*
€ 11,58*
€ 3,90*
ab € 8,99*
€ 13,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.