Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Abschlußstück WSAS 150.400 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlußstück WSAS 150.400 S
Abschlußstück WSAS 150.400 S
Artikel-Nr.:
     5382E-485380
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     WSAS 150.400 S
EAN/GTIN:
     4013339922185
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Weitspannkabelleiter
weitspannkabelleiter niedax
Niedax Abschlußstück WSAS 150.400 S Breite 400mm, Höhe des Seitenholms 150mm, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne,
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe des Seitenholms:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: weitspannkabelleiter, Endstück, Kabelleiterendstück, Stahlschutzkappe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 41,77*
€ 54,85*
€ 5,46*
ab € 41,51*
€ 54,87*
€ 5,95*
ab € 41,79*
€ 54,98*
Frei Haus
ab € 42,45*
€ 55,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,40*
€ 58,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.