| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D773I28 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339922185 |
| |
|
| | |
| Endplatte Kabelleiter 150x400mm Weitsp WSAS150.400S Weitere Informationen: | | Breite: | 400 mm mm | Höhe des Seitenholms: | 150 mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Weitspann-Ausführung: | ja | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 41,54* | € 55,06* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,81* | € 55,07* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 41,62* | € 55,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,54* | € 56,18* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,76* | € 58,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|