Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J Spannungsüberwach.relais 2W 600V,110-130VAC CM-ESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-483508
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730831R0400
EAN/GTIN:
     4016779852197
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Asymmetrierelais
ABB Stotz S&J Spannungsüberwach.relais 2W 600V,110-130VAC CM-ESS.2S 110-130V Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, 1-Phasen-Unterspannung möglich, 1-Phasen-Überspannung möglich, 1-Phasen-Fenster möglich, Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung, Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung, Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster, Spannungsmessbereich 1 3 ...

600V, Spannungsart des Messbereichs AC/DC, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 110 ...

130V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 110 ...

130V, Spannungsart zur Betätigung AC, Ansprechwert Spannung 3 ...

600V, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Breite 22,5mm, Höhe 85,6mm, Tiefe 103,7mm, Die Spannungsüberwachungsrelais der CM-Reihe bieten eine zuverlässige Überwachung von Spannungen und die Erkennung von Phasenausfällen in einphasigen Netzen.

Alle Geräte sind in zwei verschiedenen Anschluss-Versionen verfügbar.

Sie haben die Wahl zwischen der bewährten Schraubanschlusstechnologie (Doppelkammer-Kasten-Anschlussklemmen) und der werkzeuglosen Easy Connect Anschlusstechnik (Push-in-Klemmen).

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Ja
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Ja
Spannungsmessbereich 1:
3 V | 600 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V | 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V | 130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ansprechwert Spannung:
3 V | 600 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85.6 mm
Tiefe:
103.7 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 111,85*
€ 116,35*
€ 5,90*
ab € 104,28*
€ 125,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,39*
€ 126,32*
Frei Haus
ab € 113,61*
€ 130,46*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 153,66*
€ 168,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,38*
€ 200,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,66*
€ 182,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.