| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-481538 Herst.-Nr.: 1SVR740831R0300 EAN/GTIN: 4016779852425 |
| |
|
| | |
| ABB Stotz S&J Spannungsüberwach.relais 1W 600V,110-130VAC CM-ESS.1P 110-130V Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, 1-Phasen-Unterspannung möglich, 1-Phasen-Überspannung möglich, 1-Phasen-Fenster möglich, Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung, Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung, Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster, Spannungsmessbereich 1 3 ... 600V, Spannungsart des Messbereichs AC/DC, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 110 ... 130V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 110 ... 130V, Spannungsart zur Betätigung AC, Ansprechwert Spannung 3 ... 600V, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Breite 22,5mm, Höhe 85,6mm, Tiefe 103,7mm, Die Spannungsüberwachungsrelais der CM-Reihe bieten eine zuverlässige Überwachung von Spannungen und die Erkennung von Phasenausfällen in einphasigen Netzen. Alle Geräte sind in zwei verschiedenen Anschluss-Versionen verfügbar. Sie haben die Wahl zwischen der bewährten Schraubanschlusstechnologie (Doppelkammer-Kasten-Anschlussklemmen) und der werkzeuglosen Easy Connect Anschlusstechnik (Push-in-Klemmen). Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | Nein | 1-Phasen-Unterspannung möglich: | Ja | 3-Phasen-Unterspannung möglich: | Nein | 1-Phasen-Überspannung möglich: | Ja | 3-Phasen-Überspannung möglich: | Nein | 1-Phasen-Fenster möglich: | Ja | 3-Phasen-Fenster möglich: | Nein | Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung: | Ja | Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung: | Ja | Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster: | Ja | Spannungsmessbereich 1: | 3 V | 600 V | Spannungsart des Messbereichs: | AC/DC | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 110 V | 130 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 110 V | 130 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Ansprechwert Spannung: | 3 V | 600 V | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Breite: | 22.5 mm | Höhe: | 85.6 mm | Tiefe: | 103.7 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, industrierelais abb, industrierelais, überwachungsrelais spannungsüberwachung, Netzwächter, Netzüberwachung, Phasenwächter, Spannungs-Überwachungsrelais, Spannungswächter, Spannungsüberwachungsgerät |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 96,68* | € 117,84* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 108,34* | € 122,40* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 117,25* | € 132,17* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 130,45* | € 147,15* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 146,69* | € 163,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|