Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J Spannungsüberwach.relais 2W 600V,24-240VACDC CM-ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-481398
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR740830R0500
EAN/GTIN:
     4016779852418
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Asymmetrierelais
ABB Stotz S&J Spannungsüberwach.relais 2W 600V,24-240VACDC CM-ESS.MP Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, 1-Phasen-Unterspannung möglich, 1-Phasen-Überspannung möglich, 1-Phasen-Fenster möglich, Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung, Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung, Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster, Spannungsmessbereich 1 3 ...

600V, Spannungsart des Messbereichs AC/DC, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ...

240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24 ...

240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

240V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Ansprechwert Spannung 3 ...

600V, Min.

einstellbare Ansprechverzögerungszeit 0,1s, Max.

zulässige Ansprechverzögerungszeit 30s, Min.

einstellbare Rückfallverzögerungszeit 0,1s, Max.

zulässige Rückfallverzögerungszeit 30s, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Breite 22,5mm, Höhe 85,6mm, Tiefe 103,7mm, Die Spannungsüberwachungsrelais der CM-Reihe bieten eine zuverlässige Überwachung von Spannungen und die Erkennung von Phasenausfällen in einphasigen Netzen.

Alle Geräte sind in zwei verschiedenen Anschluss-Versionen verfügbar.

Sie haben die Wahl zwischen der bewährten Schraubanschlusstechnologie (Doppelkammer-Kasten-Anschlussklemmen) und der werkzeuglosen Easy Connect Anschlusstechnik (Push-in-Klemmen).

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Ja
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Ja
Spannungsmessbereich 1:
3 V | 600 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ansprechwert Spannung:
3 V | 600 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
30 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85.6 mm
Tiefe:
103.7 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 136,07*
€ 163,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,01*
€ 165,26*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 161,13*
€ 178,73*
Frei Haus
ab € 179,17*
€ 199,72*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 208,83*
€ 232,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,41*
€ 276,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,16*
€ 271,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,60*
€ 266,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,72*
€ 260,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,83*
€ 248,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.