Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Inneneck, 45 Grad LUIB 40.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-48109
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LUIB 40.060
EAN/GTIN:
     4013339512201
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
Kabelkanaldeckel
niedax kabelkanaldeckel
kabelkanal innenecke
Niedax Inneneck, 45 Grad LUIB 40.060 Höhe 40mm, Breite 60mm, Ausführung Unterteil und Oberteil, Winkel 45 ...

45°, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche bandverzinkt, Farbe natur, Befestigungsart Bodenlochung,

Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
45 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
natur
Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abbiegung, Abdeckplatte, Eckstück, Eckwinkel, Inneneck, Inneneckkomplettteil, Inneneckoberteil, Inneneckunterteil, Kabelkanalecke, Komplettinneneck
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
8
€ 5,80*
ab € 52,17*
€ 63,96*
1
€ 5,46*
ab € 49,11*
€ 64,49*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 49,61*
€ 64,61*
1
Frei Haus
ab € 50,22*
€ 65,81*
20 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 55,67*
€ 67,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 511,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.