Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck, 45 Grad LUIB 40.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck, 45 Grad LUIB 40.060
Inneneck, 45 Grad LUIB 40.060
Artikel-Nr.:
     6012-20751506
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LUIB 40.060
EAN/GTIN:
     4013339512201
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
Kabelkanaldeckel
niedax kabelkanaldeckel
kabelkanal innenecke

Inneneck, 45 Grad LUIB 40.060

Leitungsschutzkanal Inneneck 45°, mit aufrastbarem Deckel, Kanalunterteil ungelocht, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, zwei Stoßstellenverbinder LST... je Stoßstelle, muss gesondert bestellt werden. VDE zertifiziert! für Leitungsschutzkanäle : LLK... / LUK... Abmessungen (ca. Maße) H x B : 40 x 60 mm Schenkellänge innen : 75 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
45 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 49,16*
€ 64,53*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 49,38*
€ 64,65*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 50,07*
€ 65,77*
22 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 55,23*
€ 67,32*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 52,64*
€ 68,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.