Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. HV-Halogenreflektorlampe 240V 50W GU10 42102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-47888
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42102
EAN/GTIN:
     4034451421028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe GU10
Halogenlampe GU10
Scharnberger+Has.

HV-Halogenreflektorlampe 240V 50W GU10 42102 Lampenleistung 50W, Lampenspannung 240 ...

240V, Lampenform PAR Reflektor, Sockel GU10, Ausstrahlungswinkel 35°, Lichtstärke 1100cd, Farbtemperatur 2900K, Durchmesser 50mm, Gesamtlänge 53mm, Reflektorart aluminiumbeschichtetes Glas, Cool Beam, Typenbezeichnung PAR 16, Ausführung Flood,

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
50 W
Lampenspannung:
240 V
Lampenform:
PAR Reflektor
Sockel:
GU10
Ausstrahlungswinkel:
35 °
Lichtstärke:
1100 cd
Farbtemperatur:
2900 K
Durchmesser:
50 mm
Gesamtlänge:
53 mm
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
UV-Schutz:
Nein
Trafo integriert:
Nein
Cool Beam:
Ja
Typenbezeichnung PAR:
16
Ausführung:
Flood
Infrarottechnik:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel GU10, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, halogen reflektorlampe 50w, leuchtmittel gu10, halogenlampe gu10 50w, Glühlampe, HV-Halogen-Reflektorlampe, HV-Lampe, HV-Leuchtmittel, Halogen-Reflektorlampe, Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
69
€ 5,80*
ab € 2,23*
€ 3,63*
€ 5,46*
ab € 2,24*
€ 3,64*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 3,80*
€ 3,90*
ab € 2,52*
€ 4,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,54*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.