| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16880893 Herst.-Nr.: 42102 EAN/GTIN: 4034451421028 |
| |
|
| | |
| HV-Halogenreflektorlampe GU10 240V 50W 36° 42102 Hochvolt Halogenglühlampe mit ALU-Reflektor, GU10, Abstrahlwinkel 35°, mit Frontglas, zum Einsatz in neuen Hochvolt-Systemen und Einbaustrahlern. Energieeffizienzklasse: EOL, Abverkauf von Restbeständen, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lampenform: | PAR Reflektor | Lampenleistung: | 50 W | Sockel: | GU10 | Lampenspannung: | 240 V | Ausstrahlungswinkel: | 36 ° | Lichtstärke: | 1100 cd | Farbtemperatur: | 2700 K | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel GU10, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, halogen reflektorlampe 50w, leuchtmittel gu10, halogenlampe gu10 50w, Lampe, Leuchtmittel, Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor, Hochvolt-Halogenlampe, Halogen-Reflektorlampe, Halogenlampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,26* | € 3,65* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,27* | € 3,66* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,37* | € 3,81* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,56* | € 4,07* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,56* | € 4,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|