Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Sicherungsgehäuse 5x D02 63A 3polig Mi 3236


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-47236
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000721
EAN/GTIN:
     4012591657217
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
leergehäuse hensel
Hensel Sicherungsgehäuse 5x D02 63A 3polig Mi 3236 Sicherung Schraubsicherung, Bemessungsstrom 63A, Schutzart (IP) IP65, Platzierung auf Schienensystem universal, Anzahl der Gruppen 5, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Mit transparentem Deckel, Höhe 300mm, Breite 300mm, Tiefe 170mm, Anbaumöglichkeit, Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltanlage in Kastenbauform als \"Typgeprüfte Schaltgeräte-Kombination\" TSK nach IEC 60 439 -1 für Wandaufbau.

Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten.

Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7032, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung.

Brennverhalten gem.

DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960°C.

Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473.

Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II).

Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

Sicherungsgehäuse mit Schraubsicherungen D0 2, 63 A, 3polig, adaptiert auf Sammelschienen 5polig.

Schutzart: IP 65 nach DIN EN 60 529.

Weitere Informationen:
Sicherung:
Schraubsicherung
Bemessungsstrom:
63 A
Schutzart (IP):
IP65
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Anzahl der Gruppen:
5
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
Ja
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip65, leergehäuse, Gehäuse, MI-Verteiler, Sicherungsverteilerkasten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 243,81*
€ 282,41*
€ 5,95*
ab € 245,77*
€ 284,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 248,51*
€ 287,54*
Frei Haus
ab € 252,03*
€ 290,35*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 274,17*
€ 315,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,86*
€ 375,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,58*
€ 373,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,86*
€ 361,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,34*
€ 352,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,17*
€ 326,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,31*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,41*
Zubehör
Hensel
KS 16 F
ab € 2,24*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 103,63*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 27,04*
Zubehör
Hensel
4012591653530
ab € 37,14*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,25*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 14,02*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,12*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
X308351
ab € 0,80182*
Zubehör
Hensel
2000356
ab € 0,2674*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,92*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,23362*
Zubehör
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.