Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-471003 Herst.-Nr.: 208708 EAN/GTIN: 4021104087083 |
| |
|
| | |
| Cimco Diamanttrennscheibe D=115mm 20 8708 Durchmesser der Scheibe 115mm, Anwendung trennen, Diamantscheibe, Geeignet für Beton, Geeignet für Beton/Betonstein, Geeignet für Gussrohre, Geeignet für Kalksandstein, Geeignet für Waschbeton, Diamant-Trennscheibe für Trocken- und Nassschliff, passend zu allen handelsüblichen Winkelschleifmaschinen und Mauernutfräsen (Aufnahme 22,2 mm) Ausführung mit aufgelaserten Diamantsegmenten. Diamantsegmente aus Diamantkorn-Bindung (Chrom-Bronze), Die Trennscheibe ist mit einer Schlüssellochung zur Kühlung ausgestattet und erfüllen die Kriterien der Prüfnorm EN 13236. Ausführung mit aufgelaserten Diamantsegmenten, Stammblatthärte 38 HRC. Für Betonerzeugnisse (weich/mittel), Bordstein, Pflaster, Verbundstein, Mauerstein, Dachziegel (weich), Hohlblockstein, Ziegel (hart), Kalksandstein (hart), Sandstein (hart), Klinker (mittelhart), Gußrohr (duktil). Weitere Informationen: | | Durchmesser der Scheibe: | 115 mm | Anwendung: | trennen | Diamantscheibe: | Ja | Geeignet für Asphalt: | Nein | Geeignet für Backstein: | Nein | Geeignet für Beton: | Ja | Geeignet für Beton/Betonstein: | Ja | Geeignet für bewehrten Beton: | Nein | Geeignet für Dachziegel: | Nein | Geeignet für Gussrohre: | Ja | Geeignet für Hartgestein: | Nein | Geeignet für Kalksandstein: | Ja | Geeignet für Keramik: | Nein | Geeignet für Kunststoff: | Nein | Geeignet für Metall: | Nein | Geeignet für Naturstein: | Nein | Geeignet für Schamotte: | Nein | Geeignet für Waschbeton: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,85* | € 24,62* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,99* | € 24,75* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 19,14* | € 26,32* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 19,16* | € 26,33* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,22* | € 27,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|