Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-120498 Herst.-Nr.: 208708 EAN/GTIN: 4021104087083 |
| |
|
| | |
| Diamant-Trennscheiben für Trocken- und Nassschliff, passend zu allen handelsüblichen Winkelschleifmaschinen und Mauernutfräsen (AufnahmeØ 22,2 mm) Ausführung mit aufgesinterten oder gelaserten Diamantstollen. Diamantsegmente aus Diamantkorn-Bindung (Chrom-Bronze), Die Trennscheiben sind mit einer Schlüssellochung zur Kühlung ausgestattet und erfüllen die Kriterien der Prüfnorm EN 13236.Ausführung mit aufgelaserten Diamantsegmenten, Stammblatthärte 38 HRC.Für Bordstein, Pflaster, Dachziegel, Mauerstein, Beton, Waschbeton, Altbeton (hart), Kalksandstein (weich / hoch verdichtet), Sandstein (hart), Klinker (mittelhart), Gußrohr (duktil) und Quadroblock.Ø mm115- Anwendung trennen - Geeignet für Kunststoff nein - Durchmesser der Scheibe 115 - Geeignet für Asphalt nein - Geeignet für Backstein ja - Geeignet für Beton ja - Geeignet für Beton/Betonstein ja - Geeignet für bewehrten Beton nein - Geeignet für Gussrohre ja - Geeignet für Hartgestein ja - Geeignet für Kalksandstein ja - Geeignet für Keramik nein - Geeignet für Metall nein - Geeignet für Naturstein ja - Geeignet für Schamotte nein - Geeignet für Waschbeton ja - Geeignet für Dachziegel ja - Diamantscheibe ja Weitere Informationen: | | Anwendung: | trennen | Geeignet für Kunststoff: | nein | Durchmesser der Scheibe: | 115 | Geeignet für Asphalt: | nein | Geeignet für Backstein: | ja | Geeignet für Beton: | ja | Geeignet für Beton/Betonstein: | ja | Geeignet für bewehrten Beton: | nein | Geeignet für Gussrohre: | ja | Geeignet für Hartgestein: | ja | Geeignet für Kalksandstein: | ja | Geeignet für Keramik: | nein | Geeignet für Metall: | nein | Geeignet für Naturstein: | ja | Geeignet für Schamotte: | nein | Geeignet für Waschbeton: | ja | Geeignet für Dachziegel: | ja | Diamantscheibe: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,86* | € 24,62* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,01* | € 24,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 19,10* | € 26,27* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 19,18* | € 26,28* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,35* | € 27,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|