Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-466597 Herst.-Nr.: A9E21180 EAN/GTIN: 3606480377495 |
| |
|
| | |
| Schneider Electric Phasenkontrollrelais IRCP A9E21180 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 400 ... 400V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 400 ... 400V, Spannungsart zur Betätigung AC, Funktion Phasenfolgeüberwachung, Funktion Phasenausfallerkennung, Funktion Asymmetrieerkennung, Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit 0,3s, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Breite 35mm, Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | Nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 400 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 400 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Funktion Phasenfolgeüberwachung: | Ja | Funktion Phasenausfallerkennung: | Ja | Funktion Unterspannungserkennung: | Nein | Funktion Überspannungserkennung: | Nein | Funktion Asymmetrieerkennung: | Ja | Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: | 0.3 s | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Breite: | 35 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Zelio Control Phasenwächter, Überwachungsrelais, industrierelais 400v, industrierelais, überwachungsrelais telemecanique, Acti9, Drehfeldwächter, Drehfeldüberwachungsrelais, Drehstrom-Netzwächter, Drehstromüberwachungsgerät, Messrelais, Netzüberwachung, Netzüberwachungsrelais, Phasen-Ausfallrelais, Phasenrelais |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 65,76* | € 80,34* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,91* | € 80,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,61* | € 81,83* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 70,84* | € 85,50* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 75,23* | € 91,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|