Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unex Kabelbahn gelocht, lichtgrau 66520


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-465992
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66520
EAN/GTIN:
     8428884001654
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Unex Kabelbahn gelocht, lichtgrau 66520 Höhe 100mm, Breite 500mm, Länge 3000mm, Nutzbarer Querschnitt 44235mm², Montagelochung im Boden, Ausführung ohne Verbinder, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte PVC, Oberfläche sonstige, Farbe lichtgrau, RAL-Nummer 7035, Zum Tragen, Schützen und Führen von Strom- und Telekommunikationsleitungen, isolierendes Material, Sicherheit gegenüber Feuer: Glühdrahtversuch 960 ºC, nicht flammenausbreitend, RoHS Konform, beständig gegenüber Korrosion und Chemikalien, recyclebar, für den Außenbereich geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
500 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
44235 mm²
Seitenlochung:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Weitspann-Ausführung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
PVC
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
lichtgrau
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelbahnen kunststoff, kabelbahn, unex kabelbahn, Kabelbahn-System, Kabelbühne, Kabelpritsche, Kabeltragsystem, Kabeltrasse, Kabelträger-Rinne, Kabelwanne, Verteilerrinne
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 195,00*
ab € 46,06667*
€ 55,26667*
22 Tage
unbekannt
6
€ 6,50*
ab € 46,13*
€ 55,37*
Lager 5382
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 87,87*
€ 105,47*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 105,47*
€ 125,51
pro Meter
ab 12 Meter
€ 104,72*
€ 124,62
pro Meter
ab 30 Meter
€ 97,07*
€ 115,51
pro Meter
ab 60 Meter
€ 92,21*
€ 109,73
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 87,87*
€ 104,57
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 87,87* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 632,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unex
66831
ab € 10,70*
Zubehör
Unex
66502
ab € 26,71834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.