Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unex 66520 Kabelrinne gelocht lichtgrau RAL7035 100x500mm U23X


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
UNEX 66520 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Grau
UNEX 66520 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Grau
Artikel-Nr.:
     986-2479134
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66520
EAN/GTIN:
     8428884001654
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Zum Tragen, Schützen und Führen von Strom- und Telekommunikationsleitungen. Isolierendes Material. Lieferlänge: 3m. Farbe: grau. Isolierendes Kabelbahn-System gemäß EN 61537:2007. Isolierendes Kabelbahn-System mit Abdeckung gemäß EN 50085-1:1997. Elektrische Sicherheit. Mechanische Sicherheit: volle Belastung Prüfung Typ I gemäß DIN EN 61537; Schlagfestigkeit mit Schutzgrad bis von zu 20J. Sicherheit gegenüber Feuer: Glühdrahtversuch 960°C; nicht flammenausbreitend. RoHS Konform. Beständig gegenüber Chemikalien. Recyclebar. Schnelle und einfache Montage. Beim Schneiden entsteht kein Grat. Zubehörteil für Datenleitungen. Für den Außenbereich geeignet. Beständigkeit gegenüber Korrosion und Chemikalien.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
ohne Verbinder
Länge:
3000 mm
Höhe:
100 mm
Breite:
500 mm
Nutzbarer Querschnitt:
44235 mm²
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Rostfreier Stahl, gebeizt:
false
Materialstärke:
5 mm
NATO-Lochbild:
false
Weitspann-Ausführung:
false
Seitenlochung:
false
Montagelochung im Boden:
true
Mit Oberteil:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 195,00*
ab € 274,35006*
€ 328,94004*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 276,19002*
€ 329,54004*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 315,17004*
€ 376,45002*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 329,54004*
€ 392,15265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 329,19*
€ 391,7361
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 322,35*
€ 383,5965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 301,55004*
€ 358,84455
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 276,19002*
€ 328,66612
pro Packung
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 46,03167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unex
66831
ab € 31,06002*
Zubehör
Unex
66502
ab € 321,01008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.