Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-46444 Herst.-Nr.: 740.006 EAN/GTIN: 4016514009787 |
| |
|
| | |
| Bachmann Lichterkette gn m.Stecker u.Endstück 740.006 Ausführung Lichterkette, Anzahl der Lichtpunkte 20, Gesamtlänge 20m, Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lichterkette | Anzahl der Lichtpunkte: | 20 | Gesamtlänge: | 20 m | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,51* | € 83,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,18* | € 84,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 70,64* | € 86,29* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 72,00* | € 87,93* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 121,88* | € 144,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|