Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichterkette Ø5,3mm ws 20LP IP44 20m AGL 500W 740.006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 740.006 Lichterkette 13,2 m 20 Lampen
Bachmann 740.006 Lichterkette 13,2 m 20 Lampen
Artikel-Nr.:
     262-B691A12
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     740.006
EAN/GTIN:
     4016514009787
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten
Lichterkette Ø5,3mm ws 20LP IP44 20m AGL 500W 740.006
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
500 W
Anzahl der Lichtpunkte:
20
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Lichterkette
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
5.3 mm
Durchmesser:
5.3 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe:
weiß
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gesamtlänge:
20 m
Höhe/Tiefe:
162 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Nennspannung:
250 - 250 V
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 68,51*
€ 84,03*
Frei Haus
ab € 69,18*
€ 84,86*
1 Tag
5
€ 6,40*
ab € 70,64*
€ 86,67*
€ 4,70*
ab € 72,00*
€ 88,31*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,93*
€ 89,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.