Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichterkette 2m mit 20 Fassun gen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 740.006 Lichterkette 13,2 m 20 Lampen
Bachmann 740.006 Lichterkette 13,2 m 20 Lampen
Artikel-Nr.:
     C5765-740.006
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     740.006
EAN/GTIN:
     4016514009787
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten
Lichterkette 20m mit 20 Fassungen (montiert), Stecker und Endstück mit Haken Dichtringe im Polybeutel beigelegt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
20
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
false
Farbe:
grün
Spannungsart:
AC
Anschlussleistung:
50 W
Batteriebetrieben:
false
Geeignet für Außengebrauch:
true
Mit Strombrücke:
false
Koppelbar:
false
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Breite:
340 mm
Höhe/Tiefe:
162 mm
Gesamtlänge:
4.3 m
Durchmesser:
5.3 mm
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Weitere Suchbegriffe: LED Lichterkette, Lichterkette, Weihnachtsbeleuchtung, led lichterkette ip44, led-ketten, 20er led lichterkette, Lichterkette, Leuchte Festbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.