| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-463360 Herst.-Nr.: 1385-11-3--0400 EAN/GTIN: 4042203372375 |
| |
|
| | |
| Assa Abloy effeff UP-Fluchttürterminal 1385 Gira Standard 55 rws 1385-11-3--0400 Mit Gehäuse, Montageart Einbau, Tiefe 62,5mm, Deutsche Zulassung EltVTR, Steuereingänge, Steuerausgänge, Nottaste und Schlüsselschalter in Rahmen der Schaltermaterial-Hersteller integriert. Weitere Informationen: | | Mit Gehäuse: | Ja | Montageart: | Einbau | Tiefe: | 62.5 mm | Mit Netzteil: | Nein | Deutsche Zulassung EltVTR: | Ja | Steuereingänge: | Ja | Steuerausgänge: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steuerzentrale, UP-Fluchttürsteuerterminal |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 546,17* | € 617,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 554,15* | € 623,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 555,76* | € 629,40* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 567,15* | € 639,80* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 611,10* | € 688,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|