Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchttürsystem m.Gehäuse EB 2St.eing 1St.ausg Einb Vernetzbar 24V 1385


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Fluchttürterminal 1385 Jung AS500, weiß 1385-11-1--0400
UP-Fluchttürterminal 1385 Jung AS500, weiß 1385-11-1--0400
Artikel-Nr.:
     262-D749H96
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     1385-11-1--0400
EAN/GTIN:
     4042203372351
Suchbegriffe:
Fluchttürsystem
Fluchttürsystem m.Gehäuse EB 2St.eing 1St.ausg Einb Vernetzbar 24V 1385
Weitere Informationen:
Anzahl der Steuerausgänge:
1
Anzahl der Steuereingänge:
2
Betriebsspannung:
24 V V
Breite:
80 mm
Deutsche Zulassung EltVTR:
ja
Höhe:
160 mm
Max. Ausgangsstrom:
1 A
Mit Gehäuse:
ja
Montageart:
Einbau
Stromaufnahme:
0.1 A
Tiefe:
62.5 mm
Vernetzbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fluchtwegterminal, Rettungswegterminal, Station, Steuerterminal, Steuerzentrale für Rettungswegetechnik, Steuerzentrale für Rettungswegtechnik, Terminal, Terminalmodul
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 579,67*
€ 657,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 584,19*
€ 657,59*
Frei Haus
ab € 586,49*
€ 663,31*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 608,53*
€ 682,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 629,29*
€ 710,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,51*
€ 845,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,69*
€ 835,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,61*
€ 805,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,18*
€ 784,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,29*
€ 748,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
effeff
901-20-------00
€ 188,27*
Ähnlich
effeff
1385-11-2--0400
€ 646,93*
Ähnlich
effeff
1385-11-3--0400
€ 641,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.