Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Rollladenaktor 8f. 6196/83-102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-460668
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006151A0224
EAN/GTIN:
     4011395132463
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor
Busch-Jaeger Rollladenaktor 8f.

6196/83-102 Bussystem KNX, Andere Bussysteme ohne, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 8, Busankopplung inklusive, Anzahl der Eingänge 8, Schaltstrom ohmsch 6A, Max.

Anzahl der Jalousieausgänge 8, Funktion Schalten, Stromart AC, Schutzart (IP) IP20, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Aktoren, 8-fach Rollladenaktor, , Rollladenaktor, 6 A 8-fach 230 V~, 50 Hz, 4 x 6 A Zum Steuern von 8 unabhängigen Rolladengruppen.

Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: , +10 % / -15 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Ausgänge: 8x Umschalter Lastart: AC1/AC3 Nennstrom: 6 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 8 TE

Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-Funk:
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
8
Busankopplung inklusive:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der Eingänge:
8
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
8
Funktion Schalten:
Ja
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Jalousieaktor, Mehrfachsteuerrelais, EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Rollladenaktor, jalousieaktor knx, jalousieaktor, busch-jaeger jalousieaktor, Aktor, Ausgabemodul, Busch-Installationsbus KNX, EIB-Schaltaktor, 6 A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 289,69*
€ 348,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 291,46*
€ 348,63*
Frei Haus
ab € 293,80*
€ 351,40*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 335,59*
€ 401,22*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,22*
€ 477,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,80*
€ 475,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,46*
€ 453,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,92*
€ 439,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,59*
€ 399,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABB
2CDG110131R0011
ab € 264,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.