Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenaktor 8f. 6196/83-102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollladenaktor 8f. 6196/83-102
Rollladenaktor 8f. 6196/83-102
Artikel-Nr.:
     3517I-31065157
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006151A0224
EAN/GTIN:
     4011395132463
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor

Rollladenaktor 8f. 6196/83-102

230 V~, 50 Hz, 4 x 6 A Zum Steuern von 8 unabhängigen Rolladengruppen. Gerät besitzt einen geringeren Funktionsumfang gegenüber den Jalousieaktoren.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 290,73*
€ 349,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 291,94*
€ 350,18*
Frei Haus
ab € 293,68*
€ 352,93*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 334,90*
€ 402,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,60*
€ 416,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,41*
€ 413,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,47*
€ 393,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,20*
€ 379,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,73*
€ 345,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABB
2CDG110131R0011
ab € 264,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.