| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-457963 Herst.-Nr.: 11112 EAN/GTIN: 4250157711120 |
| |
|
| | |
| Kreiling Tech. Außeneinheit ohne LNB KR AE85 PROFIplus ws Art des Speisesystems/LNB ohne, Bauart offset, Durchmesser/Kantenlänge 85cm, Farbe weiß, Werkstoff Spiegel Aluminium, Mit Masthalterung, Mit Systemhalterung, Multifeedtauglich, Tragarm komplett vormontiert, Feed-Aufnahme 40 mm, Werkstoff Halterung Stahl, Gewinn: 39,2 dBi bei 12,75 GHz, LNB Feedclamp: Metall, Material Halterung: Stahl-Alu Compound, zur Multifeed-Aufrüstung stehen folgende Produkte zur Verfügung: Feed-Schiene KR MFH 85+10 / KR MFH 85+24, Feed-Halter KR LNB +Ha Weitere Informationen: | | Art des Speisesystems/LNB: | ohne | Bauart: | offset | Durchmesser/Kantenlänge: | 85 cm | Farbe: | weiß | Werkstoff Spiegel: | Aluminium | Mit Masthalterung: | Ja | Mit Systemhalterung: | Ja | Multifeedtauglich: | Ja | Tragarm komplett vormontiert: | Ja | Feed-Aufnahme: | 40 mm | Werkstoff Halterung: | Stahl | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 98,04* | € 125,39* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 102,29* | € 130,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|