Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneinheit ohne LNB KR AE85 PROFIplus ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneinheit ohne LNB KR AE85 PROFIplus ws
Außeneinheit ohne LNB KR AE85 PROFIplus ws
Artikel-Nr.:
     3517I-26451971
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     11112
EAN/GTIN:
     4250157711120
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Multifeed-Antenne
Parabolantenne

Außeneinheit ohne LNB KR AE85 PROFIplus ws

Gewinn: 39,2 dBi bei 12,75 GHz, LNB Feedclamp: Metall, Material Halterung: Stahl-Alu Compound, zur Multifeed-Aufrüstung stehen folgende Produkte zur Verfügung: Feed-Schiene KR MFH 85+10 / KR MFH 85+24, Feed-Halter KR LNB +Ha
Weitere Informationen:
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
85 cm
Farbe:
weiß
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
ja
Tragarm komplett vormontiert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: SAT-Antenne, SAT-Ausseneinheit, SAT-Spiegel, Satellitenspiegel, sat-antenne 85 cm, lnb, SAT-Schüssel, Satellitenantenne, Satellitenanlage, Satellitenschüssel, Satantenne, SAT-Anlage, Antenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 98,04*
€ 125,39*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 102,29*
€ 130,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kreiling
KR LNB +HA
ab € 5,74*
Zubehör
Kreiling
KR MFH 85 +10
ab € 17,34*
Zubehör
Kreiling
11117
ab € 17,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.