Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Laserscanner Sicherheits- S30A-6011CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-453856
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1023547
EAN/GTIN:
     4047084101755
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
sick sicherheits-laserscanner
sicherheits laserscanner
Sick Laserscanner Sicherheits- S30A-6011CA Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 2, Anzahl der Schutzfelder 4, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 2, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 2, Breite des Sensors 155mm, Höhe des Sensors 185mm, Länge des Sensors 160mm, Detektionsvermögen für Probekörper 30mm, Laserschutzklasse Klasse 1, Max.

Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 500mA, Umgebungstemperatur -10 ...

50°C, Reaktionszeit 120ms, Reichweite des Messbereiches 7m, Reichweite des Schutzfeldes 5,5m, Reichweite des Warnfeldes 49m, Scanwinkel 190°, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

24V, Spannungsart DC, Mit Warnfeldausgang, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Flexible Sicherheitslösung für die individuelle Applikationanpassung, Einfache Installation und Inbetriebnahme für weitreichende stationäre und mobile Anwendungen, Sichere Laserscanner und Steuerungen für die vollständige Fahrzeugabsicherung aus einer Hand

Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Anzahl der Schutzfelder:
4
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
155 mm
Höhe des Sensors:
185 mm
Länge des Sensors:
160 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
30 mm
Mit konfigurierbarem Meldeausgang:
Nein
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Umgebungstemperatur:
-10 °C | 50 °C
Reaktionszeit:
120 ms
Reichweite des Messbereiches:
7 m
Reichweite des Schutzfeldes:
5.5 m
Reichweite des Warnfeldes:
49 m
Scanwinkel:
190 °
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Mit Warnfeldausgang:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Laserscanner, Scanner
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.494,80*
€ 4.784,21*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.018,40*
€ 5.170,24*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.357,94*
€ 5.511,34*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.746,59*
€ 5.901,32*
Frei Haus
ab € 5.747,73*
€ 5.902,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.511,34*
€ 6.558,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.476,95*
€ 6.517,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.387,17*
€ 6.410,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.357,94*
€ 6.375,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.