| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2231007 Herst.-Nr.: S30A-6011CA EAN/GTIN: 4047084101755 |
| |
|
| | |
| Serie = S30A Baugruppentyp = Scanner Erfassungsabstand max. = 49m
ÜbersichtDer S3000 Advanced wird zur effizienten Optimierung von Produktionsprozessen eingesetzt. Die S3000 Advanced Variante kann mit bis zu vier Feldsätzen konfiguriert werden. Durch den bewährten Dreifachfeldmodus und die Funktion der gleichzeitigen Überwachung von bis zu vier Schutzfeldern - in Kombination mit dem SICK-Sicherheitscontroller - werden mobile und stationäre Anwendungen effizienter implementiert. Die statischen Signale an den beiden verfügbaren Eingängen ermöglichen eine flexible Schutzfeldschaltung. Der S3000 Advanced ist ideal für die Integration in komplexe Prozesse, wie z. B. Montagelinien in der Automobilindustrie. Diese Variante verfügt außerdem über eine integrierte EFI-Schnittstelle zur Implementierung vernetzter Systeme. EFI kann verwendet werden, um bis zu vier Geräte an Sicherheitssteuerungen von SICK anzuschließen, die z. B. eine Ferndiagnose ermöglichen. Der Systemstecker mit integriertem Konfigurationsspeicher ermöglicht einen Rapid Device Austausch ohne Laptop.Auf einen Blick4 m, 5,5 m oder 7 m Schutzfeldbereich 4 schaltbare Feldsätze Konfigurationsspeicher im Systemstecker integriert Schnittstelle (EFI) für zuverlässige SICK-Gerätekommunikation Wählbare Auflösung für Hand-, Bein- oder Körpererkennung Gleichzeitige Überwachung von bis zu 4 Schutzfeldern Kontur als Referenz für vertikale Anwendungen Integrierte externe Geräteüberwachung (EDM)Ihre VorteileGroße Schutzfeldreichweite von 7 m ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen Sicherheitstechnik - ohne Produktivitätsverlust Schnelle Wiederinbetriebnahme über Konfigurationsspeicher Modulare Erweiterungen, geringer Verdrahtungsaufwand und zusätzliche Funktionen wie die gleichzeitige Überwachung von bis zu vier Schutzfeldern über einen SICK-Sicherheitscontroller über EFI Einfache Installation, Inbetriebnahme und Wartung für stationäre und mobile Anwendungen Jahrzehntelange bewährte Sicherheitstechnik garantiert maximale Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit - auch unter schwierigen Bedingungen Einfache Ausrichtung und zuverlässiger Betrieb im vertikalen ModusAnwendungenZugriffsschutz auf der Druckmaschinenleitung Mobiler Schutz für Gefahrenbereiche Dynamischer Schutz für Gefahrenbereiche Schutz für Gefahrenbereiche mit Schutzfeldschaltung Vertikaler Zugriffsschutz Zugriffsschutz auf einer Druckmaschinenleitung Sichere Positionsüberwachung des WerkzeugwechslersHinweisProduktdetails decken die gesamte Produktfamilie ab. Details zu den Spezifikationen für dieses einzelne Produkt finden Sie im Datenblatt. Weitere Informationen: | | Serie: | S30A | Baugruppentyp: | Scanner | Erfassungsabstand max.: | 49m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2231007, Automation, Sensoren, Lichterfassung und Entfernungsmessung, Sick, S30A6011CA, Automation & Control Gear, Sensors, Light Detection and Ranging |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.495,10* | € 4.754,64* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5.018,76* | € 5.139,85* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5.746,96* | € 5.869,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.748,10* | € 5.870,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.806,11* | € 5.928,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|